Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartennadel ALCO 810, 8mm ø, 16mm lang, Packung mit 20, weiß, PG=20ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-024216
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     810
EAN/GTIN:
     4007735008109
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Packungsart Plastikdose
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kopfdurchmesser:
8
Länge:
16
Packung mit:
20
Packungsart:
Plastikdose
Material Kopf:
Polystyrol (PS)
Material:
Stahl, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, alco pinnwandnadeln weiß, pin nadeln, pin-nadeln alco, Landkartennadel, Blumen-Pinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Haken-Pinnnadel, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, Landkarten-Nadel mit Fahne, Landkarten-Nadeln, Landkartennadel mit Fahne, Markierfahne, Markiernadel (Dekorationsnadel), Markiernadel (Pinnnadel), Markiernadeln, Markierung, Markierungsfahne, Markierungsnadel mit Fahne, Markierungsnadel mit Pyramide, Markierungsnadel mit Quadrat, Markierungsnadeln, Markierungszubehör, Markierungszubehör (Markiernadel), Markierzubehör, Markierzubehör (Markiernadel), Moderationsnadel (Markiernadel), Moderationsnadeln, Pinnadel, Pinnwand-Nadel, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel, Pyramiden-Markiernadel, Quadrat-Markiernadel, Rundkopfnadel, Rundkopfnadel, Nadelkissen, Rundkopfnadeln, Stecknadel (Dekorationsnadel)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,77*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,84*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,31*
10
pro Packung
€ 4,16*
ab € 1,55*
€ 2,84*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 3,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.