Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartennadel ALCO 618, 5mm ø, 16mm lang, Packung mit 100, dunkelgrün, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-024206
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     618
EAN/GTIN:
     4007735006181
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Landkartennadeln
Packungsart Plastikdose
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Kopfdurchmesser:
5
Länge:
16
Packung mit:
100
Packungsart:
Plastikdose
Material Kopf:
Polystyrol (PS)
Material:
Stahl, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Markiernadel, Markierungsnadel, Moderationsnadel, Signalnadeln, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, landkartennadeln alco 5/16 mm, landkartennadeln alco, landkartennadeln, Landkartennadel, Blumen-Pinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Haken-Pinnnadel, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, Landkarten-Nadel mit Fahne, Landkarten-Nadeln, Landkartennadel mit Fahne, Markierfahne, Markiernadel (Dekorationsnadel), Markiernadel (Pinnnadel), Markiernadeln, Markierung, Markierungsfahne, Markierungsnadel mit Fahne, Markierungsnadel mit Pyramide, Markierungsnadel mit Quadrat, Markierungsnadeln, Markierungszubehör, Markierungszubehör (Markiernadel), Markierzubehör, Markierzubehör (Markiernadel), Moderationsnadel (Markiernadel), Moderationsnadeln, Pinnadel, Pinnwand-Nadel, Pinnwandnadel, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel, Pyramiden-Markiernadel, Quadrat-Markiernadel, Rundkopfnadel, Rundkopfnadel, Nadelkissen, Rundkopfnadeln, Stecknadel (Dekorationsnadel)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,79*
€ 1,24*
2 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,35*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,75*
€ 1,44*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,57*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 4,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.