Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-021853 Herst.-Nr.: 4065X4.35 EAN/GTIN: 3660141239157 |
| |
|
| | |
| Wandhalter aus Polystyrol und alufarbenem Metall. Vollansicht der Dokumente durch transparente Sichtfenster. Einfacher und schneller Aufbau. Breite 232mm, Tiefe 90mm, Höhe 690mm Weitere Informationen: | | Anzahl Fächer: | 4 | für Format: | DIN A5/2x DIN A6 | Farbe: | aluminium | Breite: | 232 | Tiefe: | 90 | Höhe: | 690 | Tiefe des Faches: | 2 | Besonderheit: | Fächer in der Höhe oder seitlich erweiterbar | Material: | schlagfestes Polystyrol (PS), Metall, Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter a6, prospektaufsteller, wandprospekthalter acryl, Prospekt-Wandhalter INTEGRAL, Formularfach, Formularfächer, Präsentation, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfächer, Prospekthalter ohne Ständer, Set mit Prospektfächern, Wand-Prospektfach-Set |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,18* | € 38,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 30,96* | € 41,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 31,11* | € 42,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,26* | € 46,34* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,32* | € 93,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|