Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler KLASSIK HAN 1601-11, für Format A4/C4, Archivdruck nein, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020253
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1601-11
EAN/GTIN:
     4012473160118
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Beschriftungsfeld ja, Breite 75mm, Tiefe 245mm, Höhe vorne 150mm, Höhe hinten 315mm, Füllvermögen 75mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4/C4
Farbe:
lichtgrau
Archivdruck:
nein
Beschriftungsfeld:
ja
Griffloch:
ja
Breite:
75
Tiefe:
245
Höhe vorne:
150
Höhe hinten:
315
Füllvermögen:
75
Besonderheit:
mit seitlichem Raster
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff, stehsammler, stehsammler grau, Stehsammler KLASSIK, Ablage, Ablagen, Akten-Stehsammler, Aktenaufbewahrungs-Stehsammler, Aktenaufbewahrungsstehsammler, Aktenstehsammler, Altablage-Stehsammler, Altablagestehsammler, Archivablage-Stehsammler, Katalogsammler, Katalogständer, Magazinarchiv, Sammelbox, Sammelbox (Stehsammler), Sammelboxen, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoire (Stehsammler), Schreibtisch-Accessoires, Stehsammler (Archiv), Zeitschriften-Stehsammler, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenstehsammler
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,75*
€ 2,96*
1 Tag
74
1
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 2,99*
10
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 3,03*
2 Tage
80
1
€ 2,90*
ab € 1,85*
€ 3,11*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.