Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschildchen Bernhard Kormann 2024, grün, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012859
Hersteller:
     Bernhard Kormann
Herst.-Nr.:
     2024
EAN/GTIN:
     4041282025783
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
inhaltsschild 2024 grün
inhalts-schilder 2017
Zur Kennzeichnung des Ordnerinhalts. Selbstklebend, geschlitzt zum Abziehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anzahl Schilder:
100
Höhe Schild:
26
Höhe:
60
Breite:
26
Inhalt der Packung:
PG = 20 BG, BG = 5 ST
Aufdrucktext:
2024
Farbe Aufdruck:
schwarz
Breite Schild:
60
Weitere Suchbegriffe: Inhaltsschildchen, Abreibe-Buchstabe, Abreibe-Zahl, Abreibezahl, Anlage-, Nummern-Etikett, Anlagemarke, Anlagenummer, Anreibebuchstabe, -zahl, Anreibeprogramm, Barcodeetikett (selbstklebend), Buchstaben-, Zahlen-Etikett, Buchstaben-Pickerl, Buchstabenetikett, Deco-Etikett, Deko-Etikett, Dia-Nummern, Eilt-Etikett, Etikett, Etiketten, Farb-, Markierungspunkt, Farbpunkt, Fensterbild, Fensterschmuck, Festtagszahl-Etikett, Filz-Pickerl, Filz-Sticker, Folienetikett, Foto-Sticker, Glitzer-Pickerl, Glitzer-Sticker, Haftetikett, Haftetikett Farbpunkt, Haftetiketten, Hinweis-, Text-Etikett, Hinweis-Etikett, Hinweis-Folienetikett, Inhaltsschilder, Jubiläumszahl-Etikett, Jubiläumszahletikett, Klebesiegel, Leucht-Pickerl, Leucht-Sticker, Leuchtfolien-Schmucketikett, Logo-Etikett, Maxisiegel, Mehrweg-Versiegelungssystem, Neu-Etikett, Nummernetikett, Ordner-Inhaltschild, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerinhaltschild, Ordnerrückenschild, Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, Pfeil-Etikett, Photo-Sticker, Pickerl, Pickerl Farbpunkt, Plastiksiegel, Poesieetikett, Polyseal, Prüfplakette für Schutzmaßnahmen, Raumhinweis-Etikett, Reflex-Pickerl, Reflex-Sticker, Rubbelbuchstabe, Rubbelzahl, Rückenschild, Rückenschilder, Schmuck-Etikett, Schmucketikett-Rolle, Sicherheitsetikett (Aufkleber), Sicherheitssiegel, Siegel für Mehrwegtaschen, Siegelaufkleber, Siegeletikett, Spruch-Etikett, Spruch-Sticker, Spruchetikett, Stecksiegel, Sticker-Etikett, Tattoo-Anreibeetikett, Tattoo-Etikett, Tattoo-Pickerl, Textetikett, Typenetikett, Vielzwecketikett Farbpunkt, Void-Etikett, Warnvogel, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.