Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschildchen Bernhard Kormann 2023, "2023", Breite Schild 60mm, Höhe Schild 26mm, schwarz, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012857
Hersteller:
     Bernhard Kormann
Herst.-Nr.:
     2023
EAN/GTIN:
     4041282006478
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
inhaltsschild 2012 grau
inhalts-schilder 2017
Zur Kennzeichnung des Ordnerinhalts. Selbstklebend, geschlitzt zum Abziehen.
Farbe grau, Anzahl Schilder 100
Weitere Informationen:
Aufdrucktext:
2023
Breite Schild:
60
Höhe Schild:
26
Farbe Aufdruck:
schwarz
Farbe:
grau
Anzahl Schilder:
100
Höhe:
60
Breite:
26
Inhalt der Packung:
PG = 20 BG, BG = 5 ST
Weitere Suchbegriffe: Inhaltsschildchen, Abreibe-Buchstabe, Abreibe-Zahl, Abreibezahl, Anlage-, Nummern-Etikett, Anlagemarke, Anlagenummer, Anreibebuchstabe, -zahl, Anreibeprogramm, Barcodeetikett (selbstklebend), Buchstaben-, Zahlen-Etikett, Buchstaben-Pickerl, Buchstabenetikett, Deco-Etikett, Deko-Etikett, Dia-Nummern, Eilt-Etikett, Etikett, Etiketten, Farb-, Markierungspunkt, Farbpunkt, Fensterbild, Fensterschmuck, Festtagszahl-Etikett, Filz-Pickerl, Filz-Sticker, Folienetikett, Foto-Sticker, Glitzer-Pickerl, Glitzer-Sticker, Haftetikett, Haftetikett Farbpunkt, Haftetiketten, Hinweis-, Text-Etikett, Hinweis-Etikett, Hinweis-Folienetikett, Inhaltsschilder, Jubiläumszahl-Etikett, Jubiläumszahletikett, Klebesiegel, Leucht-Pickerl, Leucht-Sticker, Leuchtfolien-Schmucketikett, Logo-Etikett, Maxisiegel, Mehrweg-Versiegelungssystem, Neu-Etikett, Nummernetikett, Ordner-Inhaltschild, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerinhaltschild, Ordnerrückenschild, Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, Pfeil-Etikett, Photo-Sticker, Pickerl, Pickerl Farbpunkt, Plastiksiegel, Poesieetikett, Polyseal, Prüfplakette für Schutzmaßnahmen, Raumhinweis-Etikett, Reflex-Pickerl, Reflex-Sticker, Rubbelbuchstabe, Rubbelzahl, Rückenschild, Rückenschilder, Schmuck-Etikett, Schmucketikett-Rolle, Sicherheitsetikett (Aufkleber), Sicherheitssiegel, Siegel für Mehrwegtaschen, Siegelaufkleber, Siegeletikett, Spruch-Etikett, Spruch-Sticker, Spruchetikett, Stecksiegel, Sticker-Etikett, Tattoo-Anreibeetikett, Tattoo-Etikett, Tattoo-Pickerl, Textetikett, Typenetikett, Vielzwecketikett Farbpunkt, Void-Etikett, Warnvogel, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 1,91*
€ 3,89*
8 Tage
22
€ 6,99*
ab € 3,78*
€ 6,30*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.