Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Register Economy aus Karton, durchgefärbt ESSELTE® 100200, für Format A4, 6-farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012556
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100200
EAN/GTIN:
     5902812100204
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Aus Pendarec-Karton 160 g/m². In attraktiven, kräftigen Farben. Mit Universallochung.
Tabe blanko, Lochung Universallochung, bedruckbar mit Schreibgerät, Beschriftungsschild auswechselbar nein, Anzahl Blatt 6, Breite 225mm, Höhe 297mm, Papiergewicht 160g/m², Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Tabe:
blanko
Farbe:
6-farbig
Lochung:
Universallochung
bedruckbar mit:
Schreibgerät
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Anzahl Blatt:
6
Breite:
225
Höhe:
297
Papiergewicht:
160
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Pendarec-Karton RC
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register blanco karton a4, blanko register, blanko-register a4, Blanko-Register Economy aus Karton, durc, A - Z-Register aus Kunststoff, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Register, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 0,47*
€ 0,91*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 1,03*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,82*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.