Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A - Z, Kunststoff WEKRE 04021, für Format A4, halbe Höhe, Universallochung, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012484
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     04021
EAN/GTIN:
     8595033205598
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Mit ausgestanzten, bedruckten Taben. Reißfest.
Beschriftungsschild auswechselbar nein, Anzahl Blatt 20, Breite 225mm, Höhe 180mm, Folienstärke 120µm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4, halbe Höhe
Tabe:
A - Z
Farbe:
grau
Lochung:
Universallochung
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Anzahl Blatt:
20
Breite:
225
Höhe:
180
Folienstärke:
120
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, kunststoffregister din a 4 grau 20-teilig a-z, kunststoff-register 20-teilig, kunststoff register, Register A - Z, Kunststoff, A - Z-Register aus Kunststoff, Blanko-Register, Buchstaben-Register, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Register, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,62*
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 2,47*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,82*
€ 7,99*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pro Office
100810662
ab € 0,94*
Sonstiges
Pro Office
100812444
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.