| |
|
| Artikel-Nr.: 107-012093 Herst.-Nr.: 40131-04 EAN/GTIN: 4250037423532 |
| |
|
| | |
| Mit Funktionstaschen und Klettverschluss. Inhalt der Packung 10 Stück, Aufhängeloch nein, Oberfläche matt, Breite 335mm, Höhe 235mm Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 quer | Farbe: | farblos | Inhalt der Packung: | 10 Stück | Aufhängeloch: | nein | Oberfläche: | matt | Breite: | 335 | Höhe: | 235 | Öffnung: | lange Seite | Ausführung: | CD-/Jewelcase-Tasche | dokumentenecht: | Ja | Folienstärke: | 200 | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a4, cd album, Dokumententasche mit Klettverschluss und, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttaschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,65* | € 1,00* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,14* | € 2,18* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,37* | € 9,60* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 9,85* | € 13,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|