Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Kunststoff, kurz preiswert & gut 1102502011, 34mm breit, 150mm hoch, farbig sortiert, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011030
Hersteller:
     preiswert & gut
Herst.-Nr.:
     1102502011
EAN/GTIN:
     4018924111203
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Aus PP-Folie. Ohne Heftfalz, Lochung 6 + 8 cm, mit Metalldeckleiste.
Inhalt der Packung 250 Stück, Lochung 6 und 8cm
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Breite:
34
Höhe:
150
Inhalt der Packung:
250 Stück
Lochung:
6 und 8 cm
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen polypropylen 34x150mm sortiert, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Heftstreifen aus Kunststoff, kurz, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
125
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,26*
€ 12,63*
2 Tage
124
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,44*
€ 12,76*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 10,23*
€ 15,33*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,46*
€ 15,65*
9 Tage
73
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,36*
€ 22,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.