Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Kunststoff, DIN A4 lang WEKRE 301-100 weiß, weiß, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011025
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     301-100 weiß
EAN/GTIN:
     4018924301000
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Ohne Heftfalz, mit Metalldeckleiste.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Packung mit:
25
Höhe:
310
mit Heftfalz:
nein
Material Deckschiene:
Stahl
Lochung:
6 und 8 cm
Material:
PP
Breite:
45
für Papiergrößen:
DIN A4
Material Aufreihband:
Stahl
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen kunststoff weiss 25 stück, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Heftstreifen aus Kunststoff, DIN A4 lang, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,81*
1 Tag
80
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,17*
€ 3,87*
9 Tage
80
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,89*
2 Tage
80
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 4,77*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,14*
€ 5,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,04*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,13*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,13*
Ähnlich
Wekre
201-100 dunkelblau
ab € 0,50*
Ähnlich
Wekre
201-100 rot
ab € 0,50*
Ähnlich
Wekre
201-100 GRÜN
ab € 0,51*
Ähnlich
Wekre
201-100 WEIß
ab € 0,58*
Ähnlich
Soldan
11130747
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.