Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Kunststoff, kurz WEKRE 210-250, farbig sortiert, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011019
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     210-250
EAN/GTIN:
     4018924211200
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Ohne Heftfalz, mit Kunststoff-Dechschiene.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Packung mit:
250
Höhe:
150
mit Heftfalz:
nein
Material Deckschiene:
PP
Lochung:
6 und 8 cm
Material:
PP
Breite:
34
Material Aufreihband:
Stahl
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen 38x150mm sortiert, schnellhefter deckleiste, abheftstreifen sortiert, Heftstreifen aus Kunststoff, kurz, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 8,78*
1 Tag
596
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,88*
€ 9,26*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,49*
€ 10,03*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,75*
€ 11,86*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
preiswert & gut
4052005013
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.