Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Kunststoff, kurz WEKRE 201-100 hellblau, 34mm breit, 150mm hoch, hellblau, ST=25ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011007
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     201-100 hellblau
EAN/GTIN:
     4018924201058
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Ohne Heftfalz, mit Kunststoff-Dechschiene.
Packung mit 25 Stück, Lochung 6 und 8cm, mit Heftfalz nein
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Breite:
34
Höhe:
150
Packung mit:
25 Stück
Lochung:
6 und 8 cm
mit Heftfalz:
nein
selbstklebend:
nein
Material Aufreihband:
Stahl
Material Deckschiene:
PP
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, plastik einhängestreifen, abheftstreifen, Heftstreifen aus Kunststoff, kurz, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
303
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,16*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,43*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,39*
€ 3,48*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.