Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Kunststoff, kurz WEKRE 201-100 orange, orange, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011005
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     201-100 orange
EAN/GTIN:
     4018924201065
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Ohne Heftfalz, mit Kunststoff-Dechschiene.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Packung mit:
25
Höhe:
150
mit Heftfalz:
nein
Material Deckschiene:
PP
Lochung:
6 und 8 cm
Material:
PP
Breite:
34
Material Aufreihband:
Stahl
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen 34x150 wekre, abheftstreifen, abheftstreifen 20x150mm, Heftstreifen aus Kunststoff, kurz, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
215
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,15*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,66*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 3,46*
8 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 5,26*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.