Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Kunststoff, kurz WEKRE 201-100 weiß, weiß, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011002
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     201-100 weiß
EAN/GTIN:
     4018924201003
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Ohne Heftfalz, mit Kunststoff-Dechschiene.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Packung mit:
25
Höhe:
150
mit Heftfalz:
nein
Material Deckschiene:
PP
Lochung:
6 und 8 cm
Material:
PP
Breite:
34
Material Aufreihband:
Stahl
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen 34x150mm weiß, schnellhefter deckleiste, abheftstreifen weiß, Heftstreifen aus Kunststoff, kurz, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
149
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 1,12*
1 Tag
740
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,15*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,67*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 3,47*
8 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,05*
€ 5,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,44*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,04*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,12*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,13*
Ähnlich
Wekre
301-100 WEIß
ab € 2,12*
Ähnlich
Wekre
201-100 dunkelblau
ab € 0,50*
Ähnlich
Wekre
201-100 rot
ab € 0,50*
Ähnlich
Wekre
201-100 GRÜN
ab € 0,51*
Ähnlich
Soldan
11130747
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.