Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Heftstreifen, Karton, geöst ELBA 100091148, für Anzahl Blatt 120, 60mm breit, blau, ST=50ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010928
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091148
EAN/GTIN:
     4002030271104
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Smart Line Einhänge-Heftstreifen von ELBA zum Sortieren und Abheften in Ordner von gelochtem Papier. Besteht aus stabilem 250 g/m² Manilakarton, mit Heftmechanik aus Metall und 6 und 8 cm Lochung. Die 8 cm Lochung ist geöst, daher wird das Ausreißen des Kartons bei intensivem Gebrauch verhindert. Für ca. 120 DIN A4-Blätter.
für Papiergrößen A4, Höhe 305mm, Packung mit 50 Stück, Lochung 6 + 8cm, selbstklebend nein, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
für Anzahl Blatt:
120
für Papiergrößen:
DIN A4
Breite:
60
Höhe:
305
Packung mit:
50 Stück
Lochung:
6 + 8 cm
selbstklebend:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material Deckschiene:
Metall
Besonderheit:
für A4
Material:
Manilakarton 250 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, elba einhängeheftrücken, abheftstreifen, Einhänge-Heftstreifen, Karton, geöst, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 5,87*
ab € 0,143*
€ 0,248*
1
€ 7,95*
ab € 0,15*
€ 0,308*
2 Tage
543
1
€ 5,95*
ab € 0,17*
€ 0,32*
4 Tage
908
100
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,57*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 12,70*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.