Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Heftstreifen kurz aus Recyclingkarton preiswert & gut 4052005013, 34mm breit, sortiert, ST=200ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010910
Hersteller:
     preiswert & gut
Herst.-Nr.:
     4052005013
EAN/GTIN:
     4018924413505
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Mit aufgelegter Deckleiste und eingezogener Metallheftzunge. Die umweltfreundliche Alternative zu Kunststoff-Heftstreifen. Diese Heftstreifen werden aus 100 % Recycling-Karton hergestellt. Für DIN A5 und DIN A4.
Höhe 150mm, Packung mit 200 Stück, selbstklebend nein
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
34
Höhe:
150
Packung mit:
200 Stück
selbstklebend:
nein
Papiergewicht:
250
Material Aufreihband:
Metall
Material Deckschiene:
Metall
Material:
Karton RC
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen, Einhänge-Heftstreifen kurz aus Recycling, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1316
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,43*
€ 5,86*
10 Tage
193
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,24*
€ 8,42*
1 Tag
193
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,00*
€ 10,80*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 7,44*
€ 11,42*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,47*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wekre
210-250
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.