Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Heftstreifen, Karton, geöst ELBA 100091152, grau, PG=50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010905
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091152
EAN/GTIN:
     4002030271142
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Smart Line Einhänge-Heftstreifen von ELBA zum Sortieren und Abheften in Ordner von gelochtem Papier. Besteht aus stabilem 250 g/m² Manilakarton, mit Heftmechanik aus Metall und 6 und 8 cm Lochung. Die 8 cm Lochung ist geöst, daher wird das Ausreißen des Kartons bei intensivem Gebrauch verhindert. Für ca. 120 DIN A4-Blätter.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
305
für Anzahl Blatt:
120
Lochung:
6 + 8 cm
Besonderheit:
für A4, 50 Stück
Material:
Manilakarton 250 g/m²
Breite:
60
für Papiergrößen:
DIN A4
Material Deckschiene:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Umweltfreundliches Merkmal:
blauer Engel
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, elba heftstreifen 30,5x6cm, elba deckschienen, schnellhefter deckleiste, Einhänge-Heftstreifen, Karton, geöst, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,76*
€ 14,17*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,32*
€ 15,53*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,49*
€ 18,46*
9 Tage
48
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,83*
€ 24,53*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100091153
ab € 0,22*
Sonstiges
ELBA
100091151
ab € 8,85*
Sonstiges
ELBA
100091148
ab € 8,79*
Sonstiges
ELBA
100091149
ab € 8,81*
Sonstiges
ELBA
100091150
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.