Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Heftstreifen, Karton, geöst ELBA 100091149, chamois, PG=50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010900
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091149
EAN/GTIN:
     4002030271111
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Smart Line Einhänge-Heftstreifen von ELBA zum Sortieren und Abheften in Ordner von gelochtem Papier. Besteht aus stabilem 250 g/m² Manilakarton, mit Heftmechanik aus Metall und 6 und 8 cm Lochung. Die 8 cm Lochung ist geöst, daher wird das Ausreißen des Kartons bei intensivem Gebrauch verhindert. Für ca. 120 DIN A4-Blätter. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Höhe:
305
für Anzahl Blatt:
120
Lochung:
6 + 8 cm
Besonderheit:
für A4, 50 Stück
Material:
Manilakarton 250 g/m²
Breite:
60
für Papiergrößen:
DIN A4
Material Deckschiene:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Umweltfreundliches Merkmal:
blauer Engel
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, elba heftstreifen 30,5x6cm, elba deckschienen, schnellhefter deckleiste, Einhänge-Heftstreifen, Karton, geöst, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,24*
2 Tage
928
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,142*
€ 0,27*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,15*
€ 0,303*
1 Tag
203
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,38*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,70*
€ 18,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,51*
€ 22,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100091153
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.