Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem 1U SR630 V2 7Z71 Xeon Silver 4310 12C 2,1GHz 120W 1x 32GB 3200MHz 8x 2,5Zoll RAID 1x 750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
Artikel-Nr.:
     1062-429941
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Z71A06FEA
EAN/GTIN:
     7612392913559
Suchbegriffe:
Barebone Server
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Lenovo ThinkSystem SR630 V2, Rack, Xeon Silver 4310 2.1 GHz, 32 GB DDR4, Intel C621A, RAID 0-1-5-6-10-50-JBOD-60, Matrox G200, keine HDD, 1U
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lenovo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.054,97*
€ 2.213,75*
Frei Haus
ab € 2.486,42*
€ 2.662,50*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.475,32*
€ 2.662,51*
Frei Haus
ab € 5.120,86*
€ 5.365,57*
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.213,75*
€ 2.634,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.195,88*
€ 2.613,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.129,71*
€ 2.534,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.087,08*
€ 2.483,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.054,97*
€ 2.445,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.