Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem 1U SR250 V2 Xeon E-2378 8C 2,6GHz 65W 1x 16GB 3200MHz 1x 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1062-429938
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7D7QA02MEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Lenovo ThinkSystem SR250 V2, Rack, Xeon E-2378 2.6 GHz, 1U
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lenovo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.139,71*
€ 1.256,37*
Lager 1062
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.217,05*
€ 1.336,10*
Frei Haus
ab € 2.124,73*
€ 2.280,00*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.142,47*
€ 2.307,45*
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,10*
€ 1.589,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,47*
€ 1.578,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,75*
€ 1.502,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,17*
€ 1.471,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,05*
€ 1.448,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.