Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen DIN C5 advo-spezial mit Fenster, 90 g/m², haftklebend, weiß, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-PB1686-10
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     PB1686-10
EAN/GTIN:
     4260259254609
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen

Versandtaschen DIN C5 advo-spezial® mit Fenster, 90 g/m², haftklebend, weiß, 500 Stück

Premium Sicherheits-Versandtasche advo-spezial®

  • Der dunkelgrau / weiße Innendruck zeigt ineinander verschlungene Paragraphenzeichen
  • Das Schriftgut ist von außen unlesbar!
  • Sehr hochwertiger Versandtasche für Ihre Korrespondenz
  • Hergestellt in Deutschland
  • Sehr robustes Folienfenster
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial®
Ausführung:
C5 SPEZIAL mit Fenster
Folienfenster:
45 x 90 mm
Grammatur:
90 g/m²
Packungsinhalt:
500 Stück
Verschluss:
haftklebend
Haftklebung:
ca. 5 Jahre lagerfähig
Papiergewicht:
holzfrei, matt
Besonderheit:
<FONT COLOR = "C00000">Sicherheitsinnendruck dunkelgrau / weiß</FONT>
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,08*
€ 29,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
PB1681-10
ab € 16,00*
Ähnlich
advo
PB1688-10
ab € 16,97*
Ähnlich
advo
PB4416-10
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.