| |
|
| Artikel-Nr.: 1055-FU1567-00 Herst.-Nr.: FU1567-00 EAN/GTIN: 4260259253046 |
| |
|
| | |
| Übersendungszettel Einzelblatt - "MfG Rechtsanwalt" Ausführlicher Rotzettel, für eine schnelle und unkomplizierte Anwaltskorrespondenz, mit rotem Streifen auf der rechten Seite - für eine erhöhte Beachtung durch den Empfänger - Einzelblatt 80 g/m², ungelocht
- Mit freundlichem Gruß... Rechtsanwalt
- Maße: 210 x 105 mm
- Packung: 100 Stück
- Druck: rot / schwarz
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einzelblatt | Namenseindruck: | - | Papiergewicht: | 80 g/m² | Farbe: | weiß/rot | Format: | 210 x 105 mm | Inhalt: | Übersendungshinweise mit Bitte um Erledigung | Besonderheit: | Zur schnellen Erkennung, rechts mit rotem Balken | Marke: | advo-spezial® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzmitteilungen Versandzettel Kurzbriefe Kurzzettel Kurznachrichten |
| | |
| |