Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLines TUS002B Untertisch Schublade mit Kunststoffeinsatz L inkl. Schloss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TecLines
TecLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104594
Hersteller:
     TecLines
Herst.-Nr.:
     TUS002B
EAN/GTIN:
     4260596529033
Suchbegriffe:
Tablet Schloss
Tablet Sicherung
Tabletschloss
Tabletsicherung
TecLines TUS002B Untertisch Schublade mit Kunststoffeinsatz L inkl. Schloss, schwarz

Die TecLines TUS001B Untertisch Schublade in schwarz inkl. Schloss mit 2 Schlüsseln ist mit einem unterteilten Kunststoffeinsatz zur Schubladenorganisation ausgestattet. Laptops sowie Tablets passen ebenfalls in den Auszug.

Unter dem Schreibtisch ist meist noch Platz zur Montage einer Schublade für Schreibtischutensilien. Die TecLines TUS002B Untertisch Schublade ist eine praktische Ablage die nachträglich unter der Tischplatte oder in Regalen montiert werden kann. Platz wird gespart und der Arbeitsplatz ist aufgeräumt und ordentlich. Tablets und Laptops können problemlos in der Untertisch Schublade verstaut werden. Durch die geringe Höhe der Schublade von gerade mal 30 mm nimmt diese sehr wenig Platz unter dem Schreibtisch ein. Ein zusätzlicher Kunststoffeinsatz mit einzelnen Fächern sorgt dafür, dass die Büroutensilien nicht einfach in der Schublade herumfliegen. Ein integriertes Schloss mit 2 Schlüsseln verhindert den unbefugten Zugang zum Inhalt der Schublade.
- Stift- und Zubehörablage
- Tablets & Laptops können verstaut werden
- Einbau unter Tischen oder in Regalen
- Geringe Höhe: 30 mm
- Außenmaße (BxT): 879 x 259 mm
- Lieferung mit abgedeckter Aussparung für Schloss
- Inkl. Kunststoffeinsatz mit einzelnen Fächern
- Kunststoffeinsatz herausnehmbar
- Inkl. Schloss mit 2 Schlüsseln
- Diebstahlsicher
- Farbe: schwarz
-

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Lieferung ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: tablet schloss, TecLines, TUS002B, Untertisch, Schublade, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.