Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TBS002B Tablet Bodenständer zum Festschrauben, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104182
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TBS002B
EAN/GTIN:
     4260218667884
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Standfuß
TabLines TBS002B Tablet Bodenständer zum Festschrauben, schwarz

Der TabLines TBS002B Tablet Bodenständer zum Festschrauben in der Farbe schwarz ist die ideale Ergänzung zu den Tablines Schutzgehäusen, um Apple iPad, Samsung Galaxy Tab oder andere Tablets im öffentlichen Raum sicher zu verwenden. Die Bodenplatte muss am Boden angeschraubt werden, um für perfekten Stand zu sorgen. Durch die Abdeckkappe sieht man keine Schrauben in der Bodenplatte.

Elegantes Design. Der TBS002B Tablet Ständer in schwarz für die Montage am Boden präsentiert das Tablet auf eine elegante Art. Eine dezente aber präsente Optik, klare Linien und eine hochwertige Pulverbeschichtung machen den Tabletständer zu einem Gewinn für jeden Ort an dem Inhalte präsentiert werden sollen.
Optimiert für den öffentlichen Gebrauch. TabLines lässt mit dem soliden Tablet Bodenständer TBS002B jedes Apple iPad, Samsung Galaxy Tab, Microsoft Surface, Huawei, Lenovo, Denver oder MediaPad frei im Raum stehen. Der TBS Tablet Bodenständer ist unempfindlich gegen Gebrauchsspuren jeglicher Art und aus massivem Stahl gefertigt. Ein visuell überzeugendes und langlebiges Produkt.
Einsatz in allen Bereichen möglich. Der Tablet Bodenstandfuß in Kombination mit einem TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse ist perfekt, um ein beliebiges Tablet an öffentlichen Orten zu nutzen z.B. als integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor in Konferenzräumen undMeetingräumen als Raumbuchungssystem, an Flughäfen als Check-in Terminal, als interaktive Informationsquelle in Showrooms wie z.B. in Autohäusern, Galerien, Möbelgeschäften, Museen, Einkaufszentren uvm.
- Tablet Bodenständer anschraubbar
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Höhe 975 mm mittig Tabletgehäuse
- Maße Bodenplatte: 120 x 120 mm
- Fester Neigungswinkel: 45 Grad
- Tablet Nutzung im Hoch- oder Querformat möglich
- Sichere Verbindung zwischen Tablet-Gehäuse und Standfuß
- Vier Löcher zum Festschrauben am Boden
- Inkl. Abdeckkappe zum Verdecken der Schrauben
- Integrierte Kabelführung in der Säule
- Kombinierbar mit TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse (nicht enthalten)
- Geeignet für alle auf dem Markt erhältlichen Tablets wie z.B. Apple iPad, Samsung Galaxy, Microsoft Surface uvm.
- Keine Schrauben von außen sichtbar
- TBS Bodenständer wird fertig montiert geliefert
- Farbe: Schwarz RAL9005
-
Das TabLines Schutzgehäuse muss separat bestellt werden.

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Lieferung nur Ständer ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: Tablet Standfußhalterung, Tablet-Bodenständer, tablet pc halterung, TabLines, TBS002B, Tablet, Bodenständer, zum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.