Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MonLines PC Thin Client Halterung small 37 - 60 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MonLines
MonLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969102683
Hersteller:
     MonLines
Herst.-Nr.:
     PCH001S
EAN/GTIN:
     4260218665859
Suchbegriffe:
MonLines
PC
Thin
Client
MonLines PC Thin Client Halterung small 37 - 60 mm, silber

MonLines PTH001S Thin Client PC Halterung small silber kann universell für PCs und Thin Clients mit geringer Tiefe eingesetzt werden.

Bei der MonLines PTH001S Thin Client Halterung small silber handelt es sich um einen Computerhalter speziell für Thin und Zero Clients. Die Thin Client Mount wird zwischen einer VESA Halterung und einem Monitor beziehungsweise mithilfe einer speziellen Befestigung für Computerhalter an der Schreibtischunterseite angebracht. Die Computer Halterung ist verstellbar und kann so an verschiedene Thin Clients mit einer Tiefe von 37 bis 60 mm angepasst werden.
- Befestigungarten: Wandhalterung, VESA-Halterung
- Farbe: silber RAL 9005 Pulverbeschichtung
- Tragkraft: 10 kg
- Monitorhalterung: VESA Halterung 100x100mm
- PC Breite: 37 - 60 mm
- Abmaße. Höhe 203mm, Breite 200 mm
- Stufenlose Breitenverstellung der Computerhalterung
- Direkte PC Wandhalterung des Computers
- Installation zwischen VESA Halterung und Monitor
Optional MonLines PTH001S Halter
- Befestigung an Rohren oder Säulen mit den Monlines Befestigungsringen
- Sondergrößen und Sonderfarben
- Individuelle Fertigung nach Kundenanforderung
- Einzelteil- und Serienfertigung
VESA Standard - Erfahren Sie mehr über die VESA Norm von Monitorhaltern!

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Weitere Suchbegriffe: Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 143,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,18*
€ 170,384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,93*
€ 167,707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,55*
€ 156,545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,80*
€ 149,702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,86*
€ 134,303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.