Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TBS008S Tablet Bodenständer für Apple iPad Air 1, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969102332
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TBS008S
EAN/GTIN:
     4260218668607
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Standfuß

TabLines TBS008S Tablet Bodenständer für iPad Air 1 in silber - Tablet-PCs wie das Apple iPad Air 1 werden mehr und mehr für öffentliche Anwendungen in Einzelhandelsgeschäften, Museen, Ausstellungsräumen und bei Messen eingesetzt. Speziell für das Apple iPad entwickelte TabLines ein sicheren iPad Bodenständer, das Diebstahl und nicht autorisierten Betrieb verhindert.

TabLines TBS008S Tablet Bodenständer für Apple iPad Air 1 in silber
Die Marke TabLines lässt mit diesem iPad Bodenständer TBS008S für das Tablet Apple iPad Air 1 keine Wünsche mehr offen. Der Tablet Ständer ist perfekt, um das Apple iPad Air 1 Tablet im diebstahlsicheren Tablines TSG008S Schutzgehäuse auch an öffentlichen Orten zu platzieren. Ob auf Messen, bei Ausstellungen, in der Hotel-Lobby, für Umfragen oder zur Orientierung in einem großen Gebäude - die Einsatzmöglichkeiten sind unbegrenzt.
Der praktische TabLines TBS008S iPad Boden Standfuß besteht aus robustem Stahl. Seine extra breite Bodenplatte bietet einen soliden Stand. Die Standardhöhe von 1000 mm macht die Benutzung im Stand möglich und besonders komfortabel.
Der Tablet Standfuß TabLines TBS008S lässt sich durch sein geringes Gewicht kinderleicht überall positionieren. Falls Sie einen bestimmten, festen Standort bevorzugen, liefern wir Ihnen die Bodenplatte mit Befestigungslöchern. Auch die Länge ist kürzbar.
Tablines Schutzgehäuse für Apple iPad Air 1
Dank der Adapterplatte läßt sich das Apple iPad Air 1 ganz einfach befestigen. Das Tablet kann im Hochformat und Querformat betrieben werden. Mit seinem innovativen Design schützt das diebstahlsichere TabLines Schutzgehäuse TSG003S von TabLines das Apple iPad Air 1 vor unautorisiertem Zugriff und wird mit einer speziellen Sicherheitsschraube vor Diebstahl geschützt.
Technische Daten TabLines TBS008S Tablet Bodenständer für Apple iPad Air 1
Geeignet für Tablet Apple iPad Air 1
Farbe silber RAL 9006
Hochwertiger Pulverbeschichtung
Höhe des Rohres 1000 mm
Bodenplattegröße 350 x 350 mm
Spezielle Sicherheitsschraube schützt das Tablet vor Diebstahl
Starkes, aber flaches Sicherungsgehäuse
Mit Stiftöffnung für die Power-Tasten zur Verhinderung des nicht autorisierten Betriebs
kann mit Stiftöffnungen für die Volume-Tasten zur Verhinderung des nicht autorisierten Betriebs geliefert werden (Bitte bei der Bestellung angeben)
Wi-Fi-, 3G- und Bluetooth-Funktion kann ungehindert genutzt werden
Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Montage im Hochformat und Querformat
Kabelzufuhr auf der Rückseite des TabLines Gehäuses durch die Säule
Kabelmanagement im Tabletständer
Das Tablet Apple iPad Air 1 ist im Lieferumfang nicht enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Bodenständer (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: Tablet Standfußhalterung, Tablet-Bodenständer, iPad Zubehör, ipad zubehör, TabLines, TBS008S, Tablet, Bodenständer, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,76*
€ 342,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.