| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969101676 Herst.-Nr.: TBS050 EAN/GTIN: 4260516891554 |
| |
|
| | |
| Der TabLines TBS050 Design Tabletständer im Querformat für das neue Samsung Galaxy Tab S3 9.7 ist ein formschöner Samsung Tab Bodenständer. Die integrierte Powerbank macht die Tabletständer unabhängig von Stromquellen und verlängert den kabelfreien, Akku betriebenen Einsatzzeitraum um acht Stunden. Tablines TBS050 Design Tablet Bodenständer Querformat mit Akku für Samsung Galaxy Tab S3 9.7 Nach der Neuvorstellung des Samsung Galaxy Tab S3 9.7 stellt TabLines einen neuen Tablet Standfuß im Querformat für viele Anwendungsbereiche her. Der TabLines Design Bodenständer TBS050 ist aus massivem Stahl. Er besitzt eine weiße, seidenmatte Vorderseite, gefertigt als Kunststoffbeschichtung. Die Rückseite der TabLines Tablet Design Stele ist schwarz, pulverbeschichtet und mit Mikrostruktur versehen. Die Oberflächen erzeugen ein wertiges Zusammenspiel von hell/dunkel, rauh/glatt. Die TabLines Tablet Design Stele TBS050 ist optimiert für den öffentlichen Gebrauch. Sie ist unempfindlich gegen Gebrauchsspuren jeglicher Art. Ein visuell überzeugendes und langlebiges Produkt. Der TabLines TBS050 Design Tabletständer ist ausgestattet mit einer 26.000 mAh Powerbank. Der Akku verlängert die Einsatzdauer des neuen Samsung Galaxy Tab S3 9.7 um acht Stunden. Mit dem mitgelieferten USB Kabel kann die Powerbank aufgeladen werden. TabLines bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale Tablet Bodenständer Lösung für das Samsung Galaxy Tab S3 9.7. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Samsung Galaxy Tab S3 9.7 Tablets eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen. Mit TabLines TBS050 wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik. Technische Details TabLines TBS050 Design Tablet Bodenständer Samsung Galaxy Tab S3 9.7 Geeignet für Samsung Galaxy Tab S3 9.7 Bodenstandfuß Rahmenfarbe vorne weiß, seidenmatt RAL 9016 Rahmenfarbe hinten schwarz RAL 9005 Feinstruktur Hochwertige Pulverbeschichtung Einbau des Tablets im Querformat Für alle WLAN-basierten Tablet Applikationen einsetzbar Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik. Uneingeschränkter Funktionsumfang Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm Kabelführung im Gehäuse Einfache Installation Das Tablet Samsung Galaxy Tab S3 9.7 ist nicht enthalten Technische Daten des integrierten Akkus des TabLines TBS050 Design Tabletständers (im Lieferumfang enthalten) Batterie: Lithium-Polymer Akku (Powerbank) Kapazität: 26.000 mAh / 37 Wh Eingang: 5V DC / 2A max. Ausgang: 5V DC / 2,4A max. Inklusive Micro-USB Ladekabel Lieferumfang: 1 Stück Tabletbodenständer (ohne Tablet!) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tablet Standfuß, Tablet Standfußhalterung, Tablet-Bodenständer, akku tablet, TabLines, TBS050, Design, Tablet, Bodenständer |
| | |
| |