Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TSG035W Tablet Schutzgehäuse für Apple iPad Pro 9.7 - HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101507
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TSG035W
EAN/GTIN:
     4260372453989
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör

TabLines TSG035W ist als Wandhalterung iPad Pro 9.7 und als iPad Schutzgehäuse nutzbar. Der iPad Halter in der Farbe weiß ist diebstahlsicher und hat sich für den öffentlichen Einsatz bewährt. Auch bei SmartHome Lösungen wird er vielfach genutzt.

TabLines TSG035W iPad Wandhalterung für Apple iPad Pro 9.7 - Homebutton zugänglich
TabLines hat ein elegantes und schlankes Gehäuse aus hochwertigem Stahl hergestellt, das das Apple iPad in öffentlichen Umgebungen schützt. Das TabLines TSG035W Schutzgehäuse für Apple iPad Pro 9.7 kann direkt an der Wand oder mithilfe der VESA-Befestigungslöcher an jedem VESA-kompatiblen Halter von TabLines befestigt werden.
Der Homebutton ist bei dem diebstahlsicheren TSG035W iPad Schutzgehäuse zugänglich. Der Rahmen kann mit anderen Tablet Halterungen kombiniert werden ist aber auch unmittelbar als iPad Wandhalterung (Aufputz) nutzbar.
Rüsten Sie Ihr Apple iPad Pro 9.7 für den öffentlichen Gebrauch - auf Messen, bei Ausstellungen, für Umfragen oder zur Orientierung in einem großen Gebäude, den Einsatzmöglichkeiten der TabLines iPad Schutzgehäuse TSG035W sind keine Grenzen gesetzt.
Mit seinem innovativen Design schützt das TabLines iPad Gehäuse TSG035W mit Diebstahlschutz für Apple iPad Pro 9.7 vor unautorisiertem Zugriff und wird mit einer speziellen Sicherheitsschraube vor Diebstahl geschützt.
Technische Details TabLines TSG 035 Schutzgehäuse für Apple iPad Pro 9.7:
iPad Case geeignet für Tablet Apple iPad Pro 9.7
Farbe: Weiß RAL 9016
Oberfläche: Hochwertige Pulverbeschichtung
Material: Stahl
Diebstahlsicher: Ja, durch Sicherheitsschraube
iPad Halterung Typ: Starkes, flaches Sicherungsgehäuse
Montage im Hochformat und Querformat
Anwendungsbereiche iPad Case: iPad Wandhalterung, iPad Schutzgehäuse. Der iPad Rahmen ist kombinierbar mit jedem weiteren iPad Wandhalter, iPad Bodenständer, iPad Deckenhalter und iPad Tischständer
VESA Halterung: VESA-Standard 100x100 mm für die Befestigung des TabLines Schutzgehäuse an allen VESA Haltern
An- / Aus-Taste: Erreichbar durch Stiftöffnung für die Power-Tasten um nicht autorisierten Betrieb zu verhindern
Homebutton: Zugänglich (Größe der runden Öffnung beträgt 10mm, auf Wunsch auch größer)
Sonderanfertigung: VOLUME Taste - optional kann der iPad Rahmen mit Stiftöffnungen für die Volume-Tasten geliefert werden
Sonderanfertigung: KAMERA- / FOTO-Objektiv - optional kann das iPad Gehäuse mit einer Kamera Sichtöffnung geliefert werden
Sonderanfertigung: FARBE - optional kann die iPad Wandhalterung in jeder RAL Farbe pulverbeschichtet werden
Sonderanfertigung: COVER - optional kann das Cover in jeder beliebigen Holzart (z.B. Kirsche, Nussbaum, Buche) oder aus anderen Materialien (z.B. Acryl, Kupfer) gefertigt werden
Weitere Funktionen: Wi-Fi-, 3G- und Bluetooth-Funktion kann ungehindert genutzt werden
WLAN: Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
Nutzbarer iPad Funktionsumfang: Uneingeschränkt
Wi-Fi-, 3G- und Bluetooth-Funktion kann ungehindert genutzt werden
Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
Uneingeschränkter Funktionsumfang
Geeignet für u.a.: Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik, öffentlich zugängliche Bereiche
Direkte Montage des Schutzgehäuses an die Wand als Wandhalterung oder für die Nutzung als iPad Rahmen in Kombination mit einer anderen Tablet Halterungen geeignet
Kabelzufuhr auf der Rückseite des TabLines Gehäuses
Das Tablet Apple iPad Pro 9.7 ist im Lieferumfang nicht enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Tabletschutzgehäuse (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: TabLines, TSG035W, Tablet, Schutzgehäuse, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,68*
€ 130,519
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,41*
€ 130,198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,14*
€ 127,497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,72*
€ 126,997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,04*
€ 124,998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.