| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969101437 Herst.-Nr.: TBS003W EAN/GTIN: 4260218667914 |
| |
|
| | |
| Der TabLines TBS003W Tablet Bodenstandfuß in weiß ist die ideale Ergänzung zu Covern oder Tablines TSG Schutzgehäusen um Ihr Apple iPad, Samsung Galaxy Tab oder andere Tablets im öffentlichen Raum als Präsentationsdisplay oder interaktives Steuerungstool sicher zu verwenden. TabLines TBS003W Tablet Bodenständer in weiß TabLines lässt mit diesem soliden Tablet Bodenständer TBS003W Ihr Apple iPad, Samsung Galaxy Tab, Microsoft Surface, Lenovo, Huawai, Denver oder MediaPad frei im Raum stehen. Der Tablet Bodenstandfuß ist perfekt, um ein beliebiges Tablet an öffentlichen Orten wie z.B. in Büros, Einkaufszentren oder Messen zu nutzen. Der praktische TabLines TBS003W Tablet Bodenständer in weiß ist aus Metall gefertigt. Der Tablet Standfuß ist sehr robust und standfest. Die extra breite Bodenplatte bietet dem Tablet soliden Halt mitten im Raum. Die Standardhöhe von 1000 mm ist für stehende Nutzung optimiert. Der Tablines TBS003B Tablet Standfuß lässt sich in Verbindung mit dem TSG Tablet Schutzgehäuse durch sein geringes Gewicht leicht überall positionieren. Technische Daten TabLines TBW003W Tablet Bodenständer, weiß Farbe: Weiß Material: Stahl pulverbeschichtet Typ: Tablet Boden Standfuß Höhe: 1000 mm Bodenplatte: 350 x 350 mm TabLines Schutzgehäuse ist nicht im Lieferumfang enthalten Achtung: Um ein Tablet auf der Boden Tabletständer zu montieren benötigen zusätzlich ein TabLines Tablet Schutzgehäuse TSG. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten und für alle Tabletmodelle erhältlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TabLines, TBS003W, Tablet, Boden, Standfuß |
| | |
| |