Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TSG033B Tablet Schutzgehäuse Microsoft Surface Pro 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101419
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TSG033B
EAN/GTIN:
     4260372453934
Suchbegriffe:
TabLines
TSG033B
Tablet
Schutzgehäuse

Das TabLines TSG033B ist als Surface Wandhalterung und als Tablet Schutzgehäuse für das Microsoft Surface Pro 4 nutzbar. Die Surface Halterung TSG033B in der Farbe schwarz ist diebstahlsicher, lässt sich mit diversen VESA-fähigen Halterungen kombinieren und hat sich für den Einsatz mit und ohne Publikumsverkehr bewährt.

TabLines TSG033B diebstahlsichere Surface Halterung Surface Pro 4 12.3"
Die Surface Halterung TSG033B von TabLines in der Farbe schwarz kann mit einer Tablet Halterung für den Tisch (z.B. TTH004B), die Wand (z.B. TWH002B) oder den Boden (z.B. TBS003B) kombiniert werden. Zudem ist es möglich das diebstahlsichere Tablet Schutzgehäuse direkt als Surface Wandhalterung zu nutzen. Der TabLines Tablet Halter für Microsoft Surface Pro 4 12.3 ist ein schlichtes und diebstahlsicheres Gehäuse. Es ist aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die Oberfläche ist schwarz pulverbeschichtet. Der Homebutton bleibt bei dieser Version geschlossen und nicht zugänglich.
Nutzen Sie das TabLines TSG033B Tablet Gehäuse als Surface Wandhalterung mit Ladefunktion! Die Rückwand besitzt eine Öffnung und gibt den Zugang zur Stromquelle frei. Mit dem robusten TabLines Rahmen ist der öffentliche Einsatz des Microsoft Surface Pro 4 beispielsweise auf einer Messe, im Museum oder am POS ganz einfach. Es ist voll funktionsfähig und enthält einen Diebstahlschutz. Speziell auf die Modelle der Microsoft Surface Reihe zugeschnitten ermöglicht das TabLines Surface Schutzgehäuse eine Montage auf einer beliebigen Wand oder jedem VESA-fähigen Halterungssystem mit einer Aufnahme von 100x100 mm.
Technische Daten TabLines TSG033 diebstahlsicheres Surface Tablet Case:
Farbe: schwarz RAL 9005
Material: Stahl
Oberfläche: Hochwertige Pulverbeschichtung
Diebstahlschutz durch Spezialschraube
Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 348,5 x 241,42 x 15,45 mm
Geeignet für: Microsoft Surface 4
Starkes, aber flaches Sicherungsgehäuse
Anwendungsbereiche Surface Tablet Case: Surface Wandhalterung, Tablet Schutzgehäuse. Der Surface Rahmen ist kombinierbar mit jedem weiteren Tablet Wandhalter,Bodenständer, Deckenhalter und Tischständer
VESA Halterung Standard: 100x100mm für die Befestigung des TabLines TSG Schutzgehäuse an allen VESA Halterungen
An- / Aus-Taste: Erreichbar durch Stiftöffnung für die Power-Tasten um nicht autorisierten Betrieb zu verhindern
Homebutton: geschlossen (optional zugänglich)
Sonderanfertigung: VOLUME Taste - optional kann der Surface Rahmen mit Stiftöffnungen für die Volume-Tasten geliefert werden
Sonderanfertigung: KAMERA- / FOTO-Objektiv - optional kann das Surface Gehäuse mit einer Kamera Sichtöffnung geliefert werden
Sonderanfertigung: FARBE - optional kann die Surface Wandhalterung in jeder RAL Farbe pulverbeschichtet werden
Sonderanfertigung: COVER - optional kann das Cover in jeder beliebigen Holzart (z.B. Kirsche, Nussbaum, Buche) oder aus anderen Materialien (z.B. Acryl, Kupfer) gefertigt werden
Weitere Funktionen: Wi-Fi-, 3G- und Bluetooth-Funktion kann ungehindert genutzt werden
WLAN: Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
Geeignet für u.a.: Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik, öffentlich zugängliche Bereiche
Montage im Hochformat und Querformat
Ladefunktion: Kabelzufuhr auf der Rückseite des TabLines Gehäuses
Das Tablet Microsoft Surface 4 ist im Lieferumfang nicht enthalten
Lieferumfang: 1 Stück Schutzgehäuse (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: Microsoft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 320,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,02*
€ 380,824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,43*
€ 372,982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,32*
€ 356,191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,73*
€ 349,539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.