Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TWE053B Tablet Wandeinbau für Apple iPad Air 1 DS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100801
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TWE053B
EAN/GTIN:
     4260218668232
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör

TabLines TWE053 diebstahlsicherer Tablet Wandeinbau für Apple iPad Air 1 in Farbe schwarz ist eine formschöne iPad Wandhalterung für Ihr Apple. Ihr Tablet ist in der iPad Air Halterung voll funktionsfähig. Optional kann ein Ladekabel und/oder Netzteil für einen kontinuierlichen Ladevorgang angeschlossen werden.

TabLines TWE053 diebstahlsicherer Tablet Wandeinbau für Apple iPad Air 1 schwarz
Die perfekt lackierte Oberfläche veredelt mit spektakulärem Glanz das Design des TabLines Rahmens. Eine echte Bereicherung für das Ambiente moderner Inneneinrichtungen.
TabLines bietet für alle gängigen WLAN-basierten Haustechniksteuerungen die ideale diebstahlsicherere Wandeinbaulösung für das Apple iPad. Als Teil einer kompletten Steuerungslösung bieten die Tablets von Apple eine Vielzahl praktischer und bedienerfreundlicher Applikationen, zum Beispiel als Alternative zu bestehenden KNX-Schalterprogrammen.
Mit der iPad Wandhalterung TabLines wird jedes Tablet zum integrierten, kundenspezifischen Design Touchmonitor für moderne Multiroom-Systeme, private und gewerbliche Medientechnik, SmartHome, Home-Entertainment und die Steuerung intelligenter Gebäudetechnik.
Technische Spezifikation TabLines TWE 053 diebstahlsicherer Tablet Wandeinbau für Apple iPad Air 1
Tablet iPad Wandeinbau in Perfektion
Geeignet für Apple iPad Air 1
Farbe schwarz RAL 9005 hochwertige Pulverbeschichtung
Größe des Rahmens: 309 x 239 mm
Aufbauhöhe des Rahmens: 1 mm
Diebstahlschutz
Spezielle Sicherheitsschraube schützt das Sicherungsgehäuse vor Diebstahl
Einbau im Hochformat und Querformat
Homebutton nicht zugänglich (Optional machbar)
Für alle WLAN-basierten Applikationen einsetzbar
Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik.
Uneingeschränkter Funktionsumfang
iPad Wandhalterung mit Ladefunktion
Einfache Installation für Unterputz und Leichtbauwände
Optional integrierte Spannungsversorgung
Das Tablet Apple iPad Air 1 nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: 1 Stück Wandeinbaupanel (ohne Tablet!)

Weitere Suchbegriffe: TabLines, TWE053B, Tablet, Wandeinbau, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,21*
€ 313,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.