| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969100733 Herst.-Nr.: TBS003E EAN/GTIN: 4260218668034 |
| |
|
| | |
| Der TabLines TBS003E Tablet Bodenstandfuß aus Edelstahl ist die ideale Ergänzung zu Covern oder Tablines TSG Schutzgehäusen um Ihr Apple iPad, Samsung Galaxy Tab oder andere Tablets im öffentlichen Raum als Präsentationsdisplay oder interaktives Steuerungstool sicher zu verwenden. TabLines TBS003E Tablet Boden Tabletständer Edelstahl TabLines lässt mit diesem soliden Tablet Bodenständer TBS003E ihr Apple iPad, Samsung Galaxy Tab, Microsoft Surface, Lenovo, Huawai, Denver oder MediaPad frei im Raum stehen. Der Tablet Bodenstandfuß ist perfekt, um ein beliebiges Tablet an öffentlichen Orten wie z.B. in Büros, Einkaufszentren oder Messen zu nutzen. Der praktische TabLines TBS003E Tablet Bodenständer aus Edelstahl ist aus Stahl gefertigt. Der Tablet Standfuß ist sehr robust und standfest. Die extra breite Bodenplatte bietet dem Tablet soliden Halt mitten im Raum. Die Standardhöhe von 1000 mm ist für stehende Nutzung optimiert. Der Tablines TBS003B Tablet Standfuß lässt sich in Verbindung mit dem TSG Tablet Schutzgehäuse durch sein geringes Gewicht leicht überall positionieren. Technische Daten TabLines TBS003E Boden Tabletständer Material: Edelstahl geschliffen mit Körnung K240 Höhe 1000 mm Typ: Tablet Boden Standfuß Bodenplatte: 350 x 350 mm TabLines TSG Schutzgehäuse ist nicht im Lieferumfang enthalten Achtung: Um ein Tablet auf der Tablet Bodenstandfuß zu montieren benötigen zusätzlich ein TabLines TSG Tablet Schutzgehäuse. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten und für alle Tabletmodelle erhältlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TabLines, TBS003E, Tablet, Boden, Standfuß |
| | |
| |