|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-9969100484 Herst.-Nr.: IRLPRMK - IR Link Pro Mini EAN/GTIN: 8717399102544 |
| |
|
|  |  |
 | ebode Infrarot Verlängerung IR Link Pro Mini - macht es möglich, Ihre Audio/Video Geräte zu bedienen, auch wenn diese in einem anderen Raum oder in einem abgeschlossenen Schrank untergebracht sind oder außer Reichweite stehen. ebode Infrarot Verlängerung IR Link Pro Mini Mit dem IR Link Pro Mini können Sie die Infrarot Signale von Ihrer eigenen Fernbedienung verlängern. IR Link Pro Mini macht es möglich, Ihre Audio/Video Geräte zu bedienen, auch wenn diese in einem anderen Raum oder in einem abgeschlossenen Schrank untergebracht sind oder außer Reichweite stehen. Lieferumfang: IRLM Mini Surface Mount Receiver (35 x 10 x 10 mm), including double-sided stick pad IRHUB1A with 2IREDB IR Emitters attached for control of up to 2 devices 230V~50Hz to 12VDC Mains Power Supply Adapter Instruction Manual OPTIONAL Expansion Possibilities: 3IREDB IR Emitters for additional control of 3 devices Our ebode proprietary eIR²x (pronounce Irex) Technology guarantees a high level of immunity for infrared noise from direct sunlight, CFL lighting and Flat Panel TV’s (including Plasma, LCD and LED). Provides accurate reproduction of the latest generation Infrared codes that are used in remote controls of, for instance, set-top boxes and media players (incl. RC5/6, RCMM, XMP). The IR Link M runs on a 12VDC mains adapter (included). No battery required! Die Reichweite Ihrer Fernbedienung ist begrenzt. Durch eine Infrarot-Verlängerung können Sie Ihre Fernbedienung wie gehabt benutzen, verfügen aber über viel mehr Freiraum. So müssen oft Schranktüren offen gelassen werden, damit Geräte wie Blu-ray Player, Receiver oder auch DVD-Player angesprochen werden können. Auch können Sie sich nur einige Meter vom Fernseher entfernen, damit die Fernbedienung noch funktioniert. Mit einer Infrarot-Verlängerung erweitern Sie Ihre Reichweite! Lieferumfang: I Stück Monitorständer (ohne Monitor!) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Link |
|  |  |
| |