Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Powerpack HP AUTOZUBEHÖR 20893, mit Starthilfe, 12/16/19 V, 600 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi
Profi
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851877
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     851877
EAN/GTIN:
     4007928208934
Suchbegriffe:
Starthilfe
hp autozubehör starthilfe
starthilfe
Profi Powerpack HP AUTOZUBEHÖR 20893, mit Starthilfe, 12/16/19 V, 600 A

Portables, sehr kompaktes Power Pack der neuesten Generation mit 16.800 mAh Lithium-Batterie. Leistungsstarke Auto Starthilfe für Dieselmotoren bis 3,5 l und Benziner bis 5 l Hubraum. Vielseitig einsetzbar durch vier USB Ausgänge und drei Lademodi 19/16/15 V zum Laden von Handy, Tablet, Laptop, Kamera, Navigation etc. Mit drei LED Arbeits- und Warnleuchten und Nothammer. Zusätzliche LED-Arbeitsleuchte mit 3 Funktionen (SOS, Blinklicht und Arbeitsleuchte) und Warnleuchte. Mit Ein-/Ausschalter, Ladezustandsanzeige, umschaltbar 12/16/19V und 4 USB-Steckdosen. Mit 8 Adaptern für Laptop, 3 Adaptern für Handy und Starthilfekabel mit Überspannungsschutz. Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil oder über Zigarettenanzünder-Steckdose. Features: Leistungsstarke Auto Starthilfe 16,8 Ah 8 Adapter für Laptop 3 Adapter für Handy Starhilfekabel mit Überspannungsschutz 4 USB Ausgänge Ladung mit beiliegendem 230 V~ Netzteil oder über Zigarettenanzünder-Steckdose LED-Arbeitsleuchte mit 3 Funktionen (SOS, Blinklicht u. Arbeitsleuchte) Inkl. Nothammer Kann problemlos im Handschuhfach mitgeführt werden, da es sehr leicht und handlich ist. Technische Daten: Akkukapazität: 16,8 Ah, Lithium-Batterie Starthilfestrom: 600 A (max. 600 A) 3 Lademodi: 15/16/19 V- 4 USB Ausgänge: 5 V-, 2,1 A Input: 15 V-, 1 A Gewicht: 8,8 kg Maße (LxBxT): 186x85x42,5 mm Lieferumfang: Powerpack Koffer Krokoklemmen 3 Adapter für Handy und Starthilfekabel 8 Adapter Klinke für z.B. Notebook Netzteil Kfz-Adapter Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Profi, Powerpack, HP, AUTOZUBEHÖR, 20893
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 103,73*
€ 130,55*
7 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 104,85*
€ 130,55*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 178,93*
€ 217,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.