Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Zigarettenanzünder Einbausteckdose 12V, 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Zigarettenanzünder
KFZ-Zigarettenanzünder
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     851766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
KFZ-Zigarettenanzünder Einbausteckdose 12V, 120W

Einbau-Steckdose mit Klappdeckel zum Betreiben von Zusatzgeräten mit Zigarettenanzünderstecker.Technische Daten:
- Einbauloch Ø: 26 mm - Belastbarkeit bis zu 10 A bei 1,5 mm² Verkabelung- Maße (ØxL): 31x63 mm- Anschuss: Flachstecker 6,3 mm Einbau-Steckdose mit Klappdeckel zum Betreiben von Zusatzgeräten mit Zigarettenanzünderstecker. Technische Daten:
Einbauloch Ø: 26 mm Belastbarkeit bis zu 10 A bei 1,5 mm² Verkabelung Maße (ØxL): 31x63 mm Anschuss: Flachstecker 6,3 mm

Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder KFZ, zigarettenanzünder kfz, KFZ-Zigarettenanzünder, Einbausteckdose, 12V, 120W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.