Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack KFZ-Kippschalter, 12 V/6 A, Rot, beleuchtet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     851492
EAN/GTIN:
     4049702153832
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter
2er Pack KFZ-Kippschalter, 12 V/6 A, Rot, beleuchtet

Beleuchteter Kippschalter für KFZ-Einbau. Schaltleistung 12 V/6 A. Stromverbrauch Beleuchtung 60 mA. Anschluss 6,3 mm Flachstecker. Einbau-Ø 20 mm. Einbautiefe 25 mm. Farbe Rot. Keine Mittelstellung möglich. Beleuchteter Kippschalter für KFZ-Einbau. Schaltleistung 12 V/6 A. Stromverbrauch Beleuchtung 60 mA. Anschluss 6,3 mm Flachstecker. Einbau-Ø 20 mm. Einbautiefe 25 mm. Farbe Rot. Keine Mittelstellung möglich.

Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, KFZ-Kippschalter, 12, V/6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.