Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Anhängerstecker, 13-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Anhängerstecker
KFZ-Anhängerstecker
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     851136
EAN/GTIN:
     4049702064091
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
anhänger steckverbindung
KFZ-Anhängerstecker, 13-polig

Hochwertiger Stecker aus schlagfestem Kunststoff mit wasserdichter Kabeleinführung, zum Anschluss eines PKW-Anhängers, Wohnwagens oder Bauwagens am KFZ mit 13-poliger Steckdose. Ideal als Ersatz-, Nachrüst- oder Umrüststecker. Hochwertiger Stecker aus schlagfestem Kunststoff mit wasserdichter Kabeleinführung, zum Anschluss eines PKW-Anhängers, Wohnwagens oder Bauwagens am KFZ mit 13-poliger Steckdose. Ideal als Ersatz-, Nachrüst- oder Umrüststecker. Features: 13-poliger Stecker Schraubanschluss Material: Kunststoff Farbe: schwarz Gewicht: 143 g Maße (LxBxH): 97x47x56 mm

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Anhängerstecker, 13-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.