Stabiles Stützrad aus verzinktem Stahl mit Kurbel zur Höhenverstellung. Stabiles Stützrad aus verzinktem Stahl mit Kurbel zur Höhenverstellung. Features: Rohr-Ø 48 mm Hubhöhe ca. 250 mm Gesamthöhe (eingefahren) ca. 570 mm Rad-Ø: 200x50 mm Material Stütze: verzinkter Stahl Material Felge: Stahlblech Material Reifen: Vollgummi Max. traglast: 150 kg