Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODROID-VU7C, 17,8 cm (7") Multitouch TFT-Display mit HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ODROID-VU7C
ODROID-VU7C
Artikel-Nr.:
     1039U-9859811468
Hersteller:
     Odroid
Herst.-Nr.:
     811468
EAN/GTIN:
     04049702690788
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer-Display-Modul
ODROID-VU7C, 17,8 cm (7") Multitouch TFT-Display mit HDMI

TFT-LCD-Display mit HDMI-Eingang und kapazitivem 5-Finger Multi-Touchscreen mit 17,8 cm (7“) Bildschirmdiagonale. Dieses Display ist für die Erweiterung der Einplatinen-Computer ODROID-C4 und ODROID-N2(+) gedacht, welche über die Buchsenleisten direkt auf das Display montiert werden können. Über den mitgelieferten HDMI-Verbinder kann der ODROID-C4 mit dem Display verbunden werden. Hinweis: Für das Verbinden mit dem ODROID-N2(+) wird ein HDMI-Kabel (A auf A) benötigt (nicht im Lieferumfang, separat erhältlich). Features: Anschlussmöglichkeit für den ODROIC-C4 über 40-Pin & 7-Pin Buchsenleiste Anschlussmöglichkeit für den ODROIC-N2(+) über 40-Pin Buchsenleiste Anschlussmöglichkeit für das ODROID RTC Shield über 5-pin Stiftleiste (I2C) 7-pin Stiftleiste für I2S 5-pin Stiftleiste für I2C Technische Daten: Displaygröße: 17,8 cm (7") Auflösung: 1024x600 Pixel Touchscreen: kapazitiv, 5-Finger Multitouch HDMI-A Anschluss Display-Abmessungen (BxH): 164,9x100,0 mm Sichtbarer Bereich (BxH): 154,21x85,92 mm Gesamtmaße (BxHxT): 184,6x98,8x10,2 mm Lieferumfang: Fertig aufgebautes 7" Display HDMI-Verbinder (HDMI-Stecker auf HDMI-Stecker) 3x 3,5 mm Schrauben 3x Sechskantmuttern Anleitung

Weitere Suchbegriffe: ODROID-VU7C, 17, 8, cm, 811468
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 144,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,27*
€ 171,681
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,23*
€ 170,444
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,36*
€ 168,218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,97*
€ 167,754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,90*
€ 165,291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.