Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Osterhase V1.0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bausatz
Bausatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859811461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     811461
EAN/GTIN:
     4049702690177
Suchbegriffe:
Oster-Geschenkdekoration
Osterhase
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Bausatz Osterhase V1.0

Mit diesem Bausatz bringen Sie Leben in Ihre Osterdekoration. Nach dem Einschalten des Bausatzes durch einen Schalter auf der Rückseite der Korbplatine, beginnt eine astabile Multivibrator-Schaltung die LED’s blinken zu lassen. Die LED’s hinter dem Schild werden im selben Rhythmus ein und ausgeschaltet. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine 9V Block Batterie, ein Steckernetzteil mit 5V … 9V oder über USB ( Powerbank, Ladeadapter oder einer USB-Schnittstelle). Technische Daten: Versorgungsspannung: 5V – 9V Stromaufnahme: 50… 70 mA (abhängig, wie viele LED’s angesteuert sind) Schutzklasse: III Maße (LxBxH): 220 x 202 x 60 mm Gewicht: 119 g Lieferumfang: Leiterplatte mit allen Bauteilen und Anleitung Holzbausatz Osterhase Klebefolie mit Motiv Montagematerial (Schrauben) Schwierigkeitsgrad: Einsteiger Altersempfehlung ab 10 Jahren (Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen)

Weitere Suchbegriffe: osterhase, Bausatz, V1.0, 811461
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,35*
€ 50,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,83*
€ 48,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,19*
€ 45,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,29*
€ 44,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.