|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859811149 Herst.-Nr.: PO-811149 EAN/GTIN: 04049702661016 |
| |
|
|  |  |
 | JOY-IT, Raspberry Pi 4B 4GB Dinrail Set Mit diesem Raspberry Pi 4B 4GB Dinrail Set erwerben Sie sinnvolle und hochwertige Komponenten die Ihnen den Start zusammen mit dem RPi 4B 4GB wesentlich erleichtern. Dieses Dinrail Set ermöglicht es Ihnen, den Raspberry PI 4B im Gehäuse und das Netzteil auf einer Hutschiene / Dinrail zu montieren. Das Set beinhaltet den Raspberry Pi 4B 4GB , ein graues Hutschienen Gehäuse, ein Hutschienen Netzteil 5V/2,4 A, ein USB-C Stromkabel mit 2 Litzen, ein Micro HDMI Kabel, ein Kühlkörper Set sowie eine 32 GB Speicherkarte mit Noobs. Der Raspberry Pi 4 Model B ist das neueste Produkt aus der beliebten Raspberry Pi Computer Familie. Er bietet bahnbrechende Steigerungen bei der Prozessor Leistungsfähigkeit, Multimedia Performance, Speicher und Anschlüssen, im Vergleich zu der Vorgänger Generation Raspberry Pi 3 Model B+, während die Rückwärts Kompatibilität zu den Vorgängermodellen weitgehend erhalten bleibt. Features: -Prozessor: Broadcom BCM2711, Quad-Core Cortex-A72 (ARM v8), 64-bit SoC 1.5GHz -Speicher: 2GB -Anschlüsse: 2.4 GHz und 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac Wireless LAN, Bluetooth 5.0, BLE (Bluetooth Low Energy), Gigabit Ethernet, 2× USB 3.0 Ports, 2× USB 2.0 Ports. -GPIO: Standard 40-pin GPIO Anschluss ( voll abwärts kompatibel mit vorangehenden Boards) -Video- Audioanschlüsse: 2× Micro HDMI Ports (unterstützt bis zu 4Kp60), 2-lane MIPI DSI Display Port, 2-lane MIPI CSI Kamera Port. -Multimedia: H.265 (4Kp60 decode), H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode), OpenGL ES 3.0 Grafik. -SD Karten: Micro SD Speicherkartenslot -Versorgungsspannung: 5 V- /2,4 A über die USB-C Buchse oder den GPIO Stecker -Maße(LxBxH): 85x56x17 mm Lieferumfang: -Raspberry Pi Model 4B 4GB -MicroSD-Karte, 32 GB, Class 10 mit Noobs -Hutschienen Netzteil 5V/2,4A -USB-C Kabel mit 2 Litzen -Micro HDMI Kabel, 1,5 m -Grauen Hutschienen Kunststoff Gehäuse für die Hutschienenmontage Maße(LxBxH): 91x72x62mm -Kühlkörper-Set -Kunststoffkoffer |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: JOY-IT, Raspberry, Pi, 4B, 4GB |
|  |  |
| |