|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859704444 Herst.-Nr.: 10121077 EAN/GTIN: 04260074980721 |
| |
|
|  |  |
 | BLUEWALKER VI 2200 STL USV Basic Das PowerWalker Basic VI STL Serie ist auf die wesentlichen Bedürfnisse des Marktes ausgerichtet. Diese Line-Interaktive USV schützt Ihre Verbraucher vor Stromausfällen und Spannungsstörungen und ist dabei kostengünstig und kompakt. Er ist mit einem USB-Anschluss mit HID-Unterstützung ausgestattet, der eine einfache und sofortige Kommunikation mit jedem Betriebssystem ermöglicht. Zusätzlich bietet diese Serie ein fortschrittliches LCD-Display mit einer intelligenten Multifunktionstaste (ein Doppelklick schaltet den Alarm stumm und ein langer Druck steuert die Ausgabe). - Human Interface Device (HID) Unterstützt - Mehrzweck-Taste (Einfachklick, Doppelklick oder gedrückt halten, um verschiedene Funktionen zu steuern) - Ausgestattet mit Boost und Buck (AVR) - Kaltstartfunktion (DC) - Automatisches Dimmen des Bildschirms (USV wird mit einem einzigen Tastendruck aufgeweckt) Technische Daten: Typ: Line-interaktiv (VI) Phasen (IN-OUT): 1-1 Formfaktor: Tower Leistung: 2200 VA / 1320 W Ausgangsleistungsfaktor: 0.60 Eingangsspannungsbereich: 162-290 VAC Frequenzbereich: 50 Hz oder 60 Hz (selbstanpassend) Ausgabe: Wellenform (Simulierte Sinuswelle), Nominale Ausgangsspannung (230 VAC), Frequenz (±0,05Hz, Batteriebetrieb) Eingangsstecker: CEE 7/7 Ausgang Typ: Typ F Typ F (CEE 7/3): 4 Wirkungsgrad im Netzbetrieb (Volllast): 95,7 % Übertragungszeit (AC-/Leitungsmodus zu Batteriemodus): 4 ms Schutz der Datenleitung: RJ-11-Anschluss, RJ-45-Anschluss (100 MBit) Sicherungsschalter Human Interface Device (HID) Automatische Spannungsregler (AVR) Kaltstartfunktion IEC 62040-3 Klassifizierung: VI-SY-333 Batterien: 2x 12.0 V/9.0 Ah DC Spannung: 2x 12,0 V Aufladezeit: 8 h bis 90 % Volllast-Sicherungszeit: 0,2 min Halblast-Sicherungszeit: 3,9 min Ladegerät: 0,7 A Kommunikation: USB Typ B – für Überwachungssoftware Software: PowerMaster Geräuschpegel: 25 % im Batterie- oder AVR-Betrieb Temperatur: 0 °C – 40 °C Luftfeuchtigkeit: 0 % – 90 % RH (nicht kondensierend) Schutzart: IP 20 Abmessungen (LxBxH): 298 x 148 x 178 mm Gewicht: 10,8 kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ups, BLUEWALKER, VI, 2200, STL, 704444 |
|  |  |
| |