Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokamin Verona, 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrokamin
Elektrokamin
Artikel-Nr.:
     1039U-9859693360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8711252164137
EAN/GTIN:
     08711252164137
Suchbegriffe:
Festbrennstoff Heizgeräte
Kamin
Kamine
Kamine und Öfen
Elektrokamin Verona, 2000 W

Dieser elektrische Kamin sorgt für Wärme mit Atmosphäre. Der Kamin wird mit Strom betrieben, so dass Sie ihn überall im Haus aufstellen können. Das Einzige was Sie benötigen ist eine Steckdose. Das Modell Verona ist ein sehr leistungsstarker Kaminofen mit einer Leistung von 1800…2000 Watt. Die elektrische Heizung ist mit einem einstellbaren Thermostat ausgestattet. Der gemütliche Feuereffekt wird durch 6 energiesparende LED-Lampen erzeugt. Sie können den Feuereffekt zusammen mit der Heizfunktion nutzen oder einfach nur die Lampen für die Atmosphäre einschalten. Dafür gibt es 2 Knöpfe an der Seite des Geräts. Dieser Kamin ist gegen Überhitzung geschützt. Features: Elektroheizung mit Kaminfeuer-Effekt Leistungsstarke Heizung mit 1800…2000 W Kaminfeuer-Effekt mit und ohne Heizung möglich 6 energiesparende LEDs Einstellbares Thermostat Überhitzungsschutz Technische Daten: Betriebsspannung: 220…240 V~, 50 Hz Leistung: max. 2000 W Gewicht: ca. 5 kg Maße (LxBxH): 380x230x460 mm Lieferumfang: Elektrokamin Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Kamin, Elektrokamin, Kaminfeuer, kaminfeuer, Verona, 2000, W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,52*
€ 146,989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,49*
€ 121,963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.