Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fritteuse ALPINA, 5 L, 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fritteuse
Fritteuse
Artikel-Nr.:
     1039U-9859693323
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     693323
EAN/GTIN:
     8711252182001
Suchbegriffe:
Fritteuse
ALPINA
5
L
Fritteuse ALPINA, 5 L, 2000 W

Lust auf Pommes oder einen leckeren frittierten Snack? Mit diesem Allrounder von Alpina können Sie im Handumdrehen Pommes und/oder Snacks für die ganze Familie braten. Mit 3 Frittier-Körben, 1 großem und 2 kleineren, können Sie alle Arten von Leckereien auf einmal frittieren. Sie können großen Berg Pommes oder eine Kombination aus Snacks und Pommes gleichzeitig servieren. Neben dem einstellbaren Thermostat, der bis zu 190 °C reicht, finden Sie ein Diagramm mit verschiedenen Lebensmitteln und deren Frittier-Temperatur. Die Fritteuse hat ein Fassungsvermögen von nicht weniger als 5 Litern und eine Leistung von 2000 Watt. Das Gehäuse besteht aus gebürstetem Edelstahl. Dank des herausnehmbaren Innenbeckens und des herausnehmbaren Elektroelements ist die Fritteuse leicht zu reinigen. Features: Fritteuse mit 3 Körben (1x groß, 2x klein) Robustes Edelstahlgehäuse (Rost frei) Einstellbares Thermostat bis 190° C Automatische Abschaltung Betriebsanzeige Überhitzungsschutz Herausnehmbares Innenbecken und Elektroelement Technische Daten: Betriebsspannung: 220…240 V~, 50 Hz Leistung: 2000 W Fassungsvermögen: 5 L Temperaturbereich: max. 190 °C Material: Edelstahl Gewicht: 4 kg Maße: 310x340x250 mm Lieferumfang: 1x Fritteuse 1x Frittierkorb groß 2 x Frittierkorb klein 1x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,39*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.