Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftbefeuchter GRUNDIG HD-1903A, 4,3 L, 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftbefeuchter
Luftbefeuchter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859693301
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     693301
EAN/GTIN:
     8711252184968
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
grundig luftbefeuchter
Luftbefeuchter GRUNDIG HD-1903A, 4,3 L, 25 W

Mit diesem Luftbefeuchter sorgen Sie gerade in der kühleren Jahreszeit für ein angenehmes Raumklima. Zum einwandfreien Betrieb sollte kühles, abgekochtes oder destilliertes Wasser verwendet werden. Features: Automatische Abschaltung bei leerem Tank Ein/Aus 3 Befeuchtungsstufen (schwach, mittel, stark) Timer-Funktion (1…12 h) Feuchtigkeitsregelung von 45…90 % LED-Display Sleep-Funktion Nachtlicht Ideale Zimmergröße 15…35 qm Inkl. Filter, Aromabox, Fernbedienung mit Batterie Technische Daten: Betriebsspannung: 100…240 V~, 50...60 Hz Leistungsaufnahme: max. 25 W Wassertank: 4,3 L Farbe: schwarz Maße (ØxH): 182x312 mm Lieferumfang: Luftbefeuchter Wassertank Wassertankdeckel mit Luftdüse Fernbedienung inkl. Batterie Filter Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: GRUNDIG, HD-1903A, 4, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.