| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859691859 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 691859 EAN/GTIN: 8711252170688 |
| |
|
| | |
| Ventilator, Tischmodel, 38W, 30cm, schwarz Tisch-Ventilator mit drei einstellbaren Geschwindigkeitsstufen. Ideal zum Einsatz im Büro, Wohnzimmer oder auf der Terrasse.Features:- Betriebsspannung: 230 V~- Leistung: 38 W- 3 Geschwindigkeitsstufen- 3 Flügel- Sicherheitskorb- Farbe: Tisch-Ventilator mit drei einstellbaren Geschwindigkeitsstufen. Ideal zum Einsatz im Büro, Wohnzimmer oder auf der Terrasse. Features: Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 38 W 3 Geschwindigkeitsstufen 3 Flügel Sicherheitskorb Farbe: schwarz Gewicht: 1,8 kg Kabellänge: 1,3 m Rotorblätter-Ø: 300 mm Korb-Ø: 330 mm Gesamtmaße (HxBxT): 520x300x270 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Tischmodel, 38W, 30cm, schwarz |
| | |
| |