| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859600869 Herst.-Nr.: 600869 EAN/GTIN: 6959033843143 |
| |
|
| | |
| Universal-Fernbedienung PHILIPS, 3in1, schwarz Universal-Fernbedienung zur Steuerung von bis zu 3 Geräten. Die Fernbedienung ersetzt den TV, DVD-Player, Soundbars, Audiosysteme und andere elektronische Geräte. Dank der Code-Bibliothek mit bis zu 8000 IR-Codes kann die Fernbedienung für eine Vielzahl von Geräten genutzt werden und ganz einfach installiert werden. Features: Batteriebetrieb (2x AAA nicht im Lieferumfang) Idealer Ersatz für defekte oder verlorengegangene Fernbedienungen Für alle gängigen Marken geeignet Code-Lernfunktion: Funktionen der Originalfernbedienung kopieren und speichern Kompatibel mit Smart TV Technische Daten: Konnektivitätstechnologie: Infrarot Anzahl Tasten: 44 IR-Codes: 8000 Stück Unterstützte Geräte: TV, DVD, Kabel, SAT, Blu-ray, DTV Reichweite: ca. 10 m Betrieb mit 2x Mignon-AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| |