Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkontakt, Fensterkontakt mit 25 cm Anschlusslitzen, 10 W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkontakt
Türkontakt
Artikel-Nr.:
     1039U-9859580570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     580570
EAN/GTIN:
     04049702073857
Suchbegriffe:
Türkontakt
Fensterkontakt
mit
25
Türkontakt, Fensterkontakt mit 25 cm Anschlusslitzen, 10 W, weiß

Alarmanlagen-Reedkontakt zur Montage mit doppelseitiger Klebefläche oder Schrauben (beides im Lieferumfang). Ideal zur Montage an der Tür oder am Fenster. Alarmanlagen-Reedkontakt zur Montage mit doppelseitiger Klebefläche oder Schrauben (beides im Lieferumfang). Ideal zur Montage an der Tür oder am Fenster. Technische Daten: Schaltspannung: max. 30 V- Schaltleistung: max. 10 W Schaltkontakt: geschlossen bei anliegendem Magnet Schaltabstand: max. 12 mm Anschlusslitzen, 250 mm, Enden verzinnt Gesamtmaße mit anliegendem Magnet (BxHxT): 28x28x8,5 mm

Weitere Suchbegriffe: cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,34*
€ 7,545
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,27*
€ 7,461
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,98*
€ 7,116
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,46*
€ 6,497
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,43*
€ 5,272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.