Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Beleuchtungs-Spots WKNF 6295, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Beleuchtungs-Spots
LED-Beleuchtungs-Spots
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     537825
EAN/GTIN:
     4049702178262
Suchbegriffe:
LED-Beleuchtungs-Spots
WKNF
6295
6
LED-Beleuchtungs-Spots WKNF 6295, 6 Stück

Diese LED-Beleuchtungsspots eignen sich dank multifunktionaler Bedienmöglichkeit für unzählige Einsatzzwecke vom Kinderzimmer bis zur Seniorenwohnung. Dank Batteriebetrieb sind sie Stromanschluß-unabhängig und dadurch sogar geeignet für den Betrieb im Wohnwagen, Kleiderschrank usw. Features: sofort einsatzbereit Montage durch Schrauben oder Klebepads Bedienung durch Druck auf den Spot oder Fernbedienung Timer-Funktion 2-stufige Helligkeitseinstellung Technische Daten: Leistung pro Spot: 0,3 W LED´s pro Spot: 5 Lumen: 30 Lm Helligkeits-Einstellung: 50% / 100% Timer-Einstellung: 30 min Reichweite FB: max. 10 m erforderliche Batterien pro Spot: 3 x Mignon (AA) erforderliche Batterien für die Fernbedienung: 2 x Mignon (AA) Maße (ØxH): 100x24 mm Lieferumfang: 6 Stück LED-Spots 1 Fernbedienung 1 Wandhalter für Fernbedienung 7 Klebepads 7 Schrauben-Sets

Weitere Suchbegriffe: 537825
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.